曜日別特売

(170091058)HNH-100CL重量用抜き差し蝶番

(170091058)HNH-100CL重量用抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)(170091058)HNH-100CL重量用抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。

トラスコ品番
132-2864
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
82
全長(mm)
100
板厚(mm)
羽根:4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82627636HNH-100CL
¥3,750
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする