トーアボージン
BOJIN 大型ゴーグルGL-90
広視界スーパーワイド形ゴーグルです。
より曇りにくく、より傷に強いレンズにリニューアルしました。
仕様
メガネ併用:○、マスク併用:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○
材質
レンズ:ポリカーボネイト
長さ(mm)
96
幅(mm)
185
高さ(mm)
89
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI
フレーム色
スモーク
レンズ厚さ(mm)
約2
通気孔
○
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(バンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82602348
GL-90E NKAF
697-6730
半透明
¥
4,180
取扱い終了
82607458
GL-90 NKAF
697-6729
ブラック
¥
2,750
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください