曜日別特売
HH-JW110-BL HH-JW110-BL埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 82631791

HH-JW110-BL HH-JW110-BL埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 82631791
HH-JW110-BL HH-JW110-BL埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 82631791
HH-JW110-BL HH-JW110-BL埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 82631791
HH-JW110-BL HH-JW110-BL埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 82631791
HH-JW110-BL HH-JW110-BL埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 82631791
HH-JW110-BL HH-JW110-BL埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 82631791
HH-JW110-BL HH-JW110-BL埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 82631791
HH-JW110-BL HH-JW110-BL埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 82631791

HH-JW110-BL埋込取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82631791
品番
HH-JW110-BL
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。

トラスコ品番
133-4012
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
色
ブラック
寸法D1(mm)
11.5
寸法D2(mm)
3.5
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
26.8
寸法W1(mm)
110
寸法W2(mm)
83
寸法H3(mm)
(適応板厚1.5~2.0)41.4、(適応板厚1.0~1.2)41、(適応板厚0.8)40.7、(適応板厚2.3)42.8
寸法W3(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※木材やソリッドメラミン樹脂に使用する際は座金をご使用ください。
※(お客様でご用意ください)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする