JC100-60V重量用戸車
屋外で使用できます。
枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
- 用途
- 門扉。
- トラスコ品番
- 820-7505
- 材質
- 枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)
- 車輪径(Φmm)
- 60
- 車輪幅(mm)
- 26
- 取付高H(mm)
- 67
- 取付座A(mm)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付ピッチX(mm)
- 70
- 取付座B(mm)
- 38
- 内容量
- 1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。引戸金具・折戸金具 の新着商品
カテゴリ































