曜日別特売
JC100-60V JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82624967

代表画像

JC100-60V JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82624967
JC100-60V JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82624967
JC100-60V JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82624967
JC100-60V JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82624967
JC100-60V JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82624967

JC100-60V重量用戸車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82624967
品番
JC100-60V
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

屋外で使用できます。
枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。

用途
門扉。
トラスコ品番
820-7505
材質
枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)
車輪径(Φmm)
60
車輪幅(mm)
26
取付高H(mm)
67
取付座A(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
70
取付座B(mm)
38
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする