曜日別特売
JS325-100L JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82634767

代表画像

JS325-100L JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82634767
JS325-100L JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82634767
JS325-100L JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82634767
JS325-100L JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82634767
JS325-100L JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業) 82634767

JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82634767
品番
JS325-100L
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

JS315型の枠無しタイプです。
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。

用途
門扉。
トラスコ品番
824-6847
セット内容
ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質
車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)
車輪径(Φmm)
120
車輪幅(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする