BIG DAISHOWA
”RWカートリッジ”(止まり穴用) 適合チップ
CKボーリングシステムインサートです。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
675-8731
摘要
コーテッド超硬(K20)
被削材
鋳鉄
切刃長さ(mm)
9.52
適合被削材種
鋳鉄
ノーズ半径R(mm)
0.4
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604037
CCMM090304EFM AC700G
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください