曜日別特売
MAT154A10P ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ 82607546

使用例画像1

MAT154A10P ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ 82607546
MAT154A10P ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ 82607546
MAT154A10P ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ 82607546

”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
82607546
品番
MAT154A10P
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されており、耐久性にすぐれています。
均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。
工場におけるクリーンアップはこれ1つで対応できます。
細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレーです。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
必要な量だけを使用することができます。
ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。

用途
機械周辺に漏洩している油、液体の吸収に。
緊急時の漏洩対策に。
トラスコ品番
326-8265
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
2
色
グレー
短辺(mm)
380
長辺(mm)
510
縦(mm)
380
横(mm)
510
吸収量(L/枚)
0.658
注意
※常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする