【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー

【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー - ナカバヤシ【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー - ナカバヤシ【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー - ナカバヤシ【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー - ナカバヤシ【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー - ナカバヤシ【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー - ナカバヤシ【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー - ナカバヤシ【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー - ナカバヤシ

部分暖房で省エネ、あったか快適、家でもオフィスでも安心して使えます。

付属品
転倒防止スタンド×3、コーナーカバー×2
トラスコ品番
716-6899
材質
表面材質:ポリエステル100%
色
グレー
電源(V)
100
電源コード(m)
1.5
本体寸法(mm)奥行
27
本体寸法(mm)高さ
510
本体寸法(mm)幅
1000
温度設定
強65/中55/弱45(℃)
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.18
標準消費電力料金(50Hz)
5.58
切タイマー
2時間/4時間/6時間
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82604746ACH-001GY
¥7,780
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする