ナカバヤシ
【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82604746
品番
ACH-001GY
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
部分暖房で省エネ、あったか快適、家でもオフィスでも安心して使えます。
付属品
転倒防止スタンド×3、コーナーカバー×2
トラスコ品番
716-6899
材質
表面材質:ポリエステル100%
色
グレー
電源(V)
100
電源コード(m)
1.5
本体寸法(mm)奥行
27
本体寸法(mm)高さ
510
本体寸法(mm)幅
1000
温度設定
強65/中55/弱45(℃)
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.18
標準消費電力料金(50Hz)
5.58
切タイマー
2時間/4時間/6時間