曜日別特売

【※軽税】 E-アルコール製剤H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82605516
品番
40076
参考基準価格(税別)¥12,940販売価格(税込)¥10,798
販売価格(税別)
¥9,998
用途
食品の品質保持や機器類の除菌に。
付属品
ノズル
トラスコ品番
650-9971
材質
容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PE
容量(L)
17
希釈倍率
原液

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする