曜日別特売

【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”S1カッター”(乾式) 4枚+1枚セット

【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”S1カッター”(乾式) 4枚+1枚セット - 三京ダイヤモンド工業

数量限定キャンペーン商品です。
基板に焼き入れとウェーブ加工を施し、耐久性がアップしています。
薄刃を実現し、鋭い切れ味を発揮します。

用途
鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロックなどの切断に。
付属品
調整リング(20mm→15mm)
トラスコ品番
709-4672
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.5
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
8
内容量
1箱(5枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82607607LS14-S5
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする