三京ダイヤモンド工業
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”低騒音ナイト”(コンクリート・石材兼用刃) 4枚+1枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82604010
品番
LTS4-S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
数量限定キャンペーン商品です。
低騒音タイプの環境対策品です。
御影石も切断が可能です。
用途
鉄筋入り(10mm)コンクリート、御影石、ブロック等の切断に。
付属品
調整リング:20mm→15mm
トラスコ品番
709-4676
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
8