三京ダイヤモンド工業
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) セグメントタイプ 4枚+1枚セット
数量限定キャンペーン商品です。
ショートチップ(多等配)で切れ味UPしています。
用途
硬質コンクリートの切断に。
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒
チップ高さ(mm)
8
内容量
1箱(5枚)
注意
※安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604186
SSDX7-S5
リング
709-4690
25.4
8400
180
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
82604265
SSDX5-S5
調整リング:22mm→20mm
709-4673
22
12200
125
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
82607117
SSDX4-S5
調整リング:20mm→15mm
709-4688
20
14500
105
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください