三京ダイヤモンド工業
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) セグメントタイプ 4枚+1枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
穴径(Φmm)
22
20
22
25.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82604265
品番
SSDX5-S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
数量限定キャンペーン商品です。
ショートチップ(多等配)で切れ味UPしています。
用途
硬質コンクリートの切断に。
付属品
調整リング:22mm→20mm
トラスコ品番
709-4673
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
外径(Φmm)
125
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
20
チップ高さ(mm)
8
注意
※安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。