曜日別特売

ばね座金 スプリングワッシャー2号 ユニクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1箱(900個)
注文コード
82607011
品番
SW-SS-6U-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

平座金の一部が切れてコイル形状をしています。
この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。
ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。
締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。

トラスコ品番
217-3579
材質
スチール
厚さ(mm)
2.5
種類
ばね座金
内径(Φmm)
10.2
呼び径
M10
外径(Φmm)
18.4
表面処理
ユニクロ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする