曜日別特売

エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT

エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT - ベッセル
トラスコ品番
593-5048
全長(mm)
130
使用空気圧力(MPa)
0.5
ノズル長(mm)
27.5
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4ホース用
ノズル取付口
G1/8
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82631705AD-4 J-PT
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする