メガパルスブローコントローラ
エアブローの空気消費量を1/2に低減。
バルブの解放と閉鎖時間が同じです。
従来の連続ブローと同じ作業時間であれば、空気消費量は 1/2に軽減出来ます。
電源不要です。
供給ポート(IN)からのエアのみで内部シリンダーを作動させパルスを発生させます。
パルス調整が簡単です。
調整するのはパルス調整ニードルのみ調整バルブで周波数を変更することが出来ます。
エアブロー効果のアップです。
衝撃波を発生させる事により切粉などの対象物が効率よく除去出来ます。
- 用途
- 切粉の吹き飛ばしに。
エアブローによる冷却に。
水切り、乾燥に。
コンベアで製品搬送時のアシストに。
パーツフィーダー等部品の搬送に。
イオナイザーでの除電に。
塗装前の除塵に。
重ねた板・紙・鉄板の分離に。
プラスチックケース(トレイ)の清掃に。
- トラスコ品番
- 511-6985
- 幅(mm)
- 72
- 高さ(mm)
- 95.8
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60
- 奥行(mm)
- 81
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.3~0.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※使用方法により空気消費量1/2に低減出来ない場合または1/2を超える場合があります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
カテゴリ












![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)













