ハタヤリミテッド
エヤーパーツ ウレタンホース用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82608395
品番
HC-3R
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
3/8ロータリーナットカプラです。
トラスコ品番
126-5025
色
先端:銀色、銀色
取付
内径Φ8.5、外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
エヤー専用
流体温度(℃)
-10~50
注意
※カプラに接続する時は確実に差し込むこと。
※本体各接続部・ホースの状態を定期的に点検し、異常があれば交換・修理すること。
※本製品はエアー専用リールです。
※ガス・水などその他流体を流さない。
※火気・熱源の近くで使用しない。粉塵・砂埃・切削屑・溶接火花等がかかる所及び可燃物の近くで使わない。