D-700 キクロンプロD-700 奥まで洗える短柄クリーナー キクロン 82605717

D-700 キクロンプロD-700 奥まで洗える短柄クリーナー キクロン 82605717
D-700 キクロンプロD-700 奥まで洗える短柄クリーナー キクロン 82605717

キクロンプロD-700 奥まで洗える短柄クリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1箱(40本)
注文コード
82605717
品番
D-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

クリーナー先端部分が柄に固定されていないので、フチ裏や排水口の奥まで衛生陶器の形状に沿って洗えます。
平面や曲面の洗浄でも、力を受け止める面が大きいので力が伝わりやすく手早く洗浄できるツールです。
クリーナー部分をあえて空洞にすることで、水切れもバツグンです。
衛生陶器をキズつけません。
柄付なのでトイレに流れないから安心です。

用途
洋式・和式便器 男子用小便器の洗浄にご使用できます。
トラスコ品番
685-4784
材質
クリーナー/ナイロン(樹脂研磨粒子入不織布) ポリウレタン
長さ(mm)
265
幅(mm)
60
厚さ(mm)
45
色
ブルー
高さ(mm)
265
奥行(mm)
65
先端長(mm)
95
注意
※本品はトイレ清掃用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする