曜日別特売

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印 - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印 - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印 - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印 - 光

目的地への方向指示、案内表示に適しています。

用途
方向指示、案内表示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635361LA631-9643-1455矢印
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
82637409LA631-8643-4635矢印斜め
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする