LA631-9 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印 光 82635361

LA631-9 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印 光 82635361
LA631-9 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印 光 82635361

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は表示内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
矢印
注文コード
82635361
品番
LA631-9
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

目的地への方向指示、案内表示に適しています。

用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
643-1455
表示内容
矢印
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする