光
キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 電話マーク
電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。
用途
案内表示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
電話マーク
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608666
LA631-30
644-1824
160
160
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82615885
LA631-31
643-4671
160
160
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630619
LA632-31
643-6150
200
200
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82637086
LA632-30
644-2218
200
200
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください