曜日別特売
LA632-31 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 電話マーク 光 82630619

LA632-31 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 電話マーク 光 82630619
LA632-31 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 電話マーク 光 82630619

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 電話マーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
643-6150
注文コード
82630619
品番
LA632-31
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。

用途
案内表示に。
トラスコ品番
643-6150
縦(mm)
200
横(mm)
200
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
電話マーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする