光
キャリエーター ステンレスチタンゴールド ペットお断り
ペットの同行、同伴禁止の表示に適しています。
用途
ペットの同行、同伴禁止の案内表示に。
トラスコ品番
644-2159
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
ペットお断り
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633997
TG331-20
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください