光
キャリエーター ステンレスチタンゴールド ペットお断り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82633997
品番
TG331-20
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ペットの同行、同伴禁止の表示に適しています。
用途
ペットの同行、同伴禁止の案内表示に。
トラスコ品番
644-2159
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
ペットお断り