光
キャリエーター ステンレスチタンゴールド 女性マーク
トイレの案内表示に適しています。
用途
トイレの案内表示に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
表示内容
女性マーク
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608937
TG331-6
643-7730
160
160
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82609269
TG331-25
643-1428
160
160
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82614939
TG331-27
643-1432
160
160
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82618920
TG331-2
643-4620
160
160
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632807
TG332-4
643-6182
200
200
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635589
TG331-29
643-4588
160
160
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください