曜日別特売
TG331-6 キャリエーター ステンレスチタンゴールド 女性マーク 光 82608937

TG331-6 キャリエーター ステンレスチタンゴールド 女性マーク 光 82608937
TG331-6 キャリエーター ステンレスチタンゴールド 女性マーク 光 82608937

キャリエーター ステンレスチタンゴールド 女性マーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
643-7730
注文コード
82608937
品番
TG331-6
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

トイレの案内表示に適しています。

用途
トイレの案内表示に。
トラスコ品番
643-7730
縦(mm)
160
横(mm)
160
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
表示内容
女性マーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする