光
キャリエーター ステンレスチタンゴールド 禁止マーク
注意、禁止の案内表示に適しています。
用途
注意、禁止の案内表示に。
トラスコ品番
643-4645
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
禁止マーク
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82618080
TG331-21
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください