光
キャリエーター ステンレスチタンゴールド 禁止マーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82618080
品番
TG331-21
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
注意、禁止の案内表示に適しています。
用途
注意、禁止の案内表示に。
トラスコ品番
643-4645
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
禁止マーク