光
キャリエーター+ステンレス 女性マーク
トイレの案内表示に適しています。
用途
トイレの案内表示に。
トラスコ品番
623-0234
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
女性マーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82634548
FS231-4
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください