FS231-4 キャリエーター+ステンレス 女性マーク 光 82634548

FS231-4 キャリエーター+ステンレス 女性マーク 光 82634548
FS231-4 キャリエーター+ステンレス 女性マーク 光 82634548

キャリエーター+ステンレス 女性マーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82634548
品番
FS231-4
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

トイレの案内表示に適しています。

用途
トイレの案内表示に。
トラスコ品番
623-0234
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
女性マーク
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする