Clover(クロバー)
クロバーモチーフ ノーションセット
三つ葉のクローバーモチーフをパッケージデザインに取り入れた道具です。
カラーはグリーン×アイボリーが基本となっています。
用途
裁縫道具のコレクションに。
トラスコ品番
715-8013
セット内容
クロバーモチーフボックス入り、なめらか目打:本体アイボリー/ストッパーグリーン×1本、リッパ―:本体グリーン/ストッパーアイボリー×1本
材質
鋼(ニッケルメッキ)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82620259
70-301
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください