Clover(クロバー)
クロバーモチーフ ノーションセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82620259
品番
70-301
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
三つ葉のクローバーモチーフをパッケージデザインに取り入れた道具です。
カラーはグリーン×アイボリーが基本となっています。
用途
裁縫道具のコレクションに。
トラスコ品番
715-8013
セット内容
クロバーモチーフボックス入り、なめらか目打:本体アイボリー/ストッパーグリーン×1本、リッパ―:本体グリーン/ストッパーアイボリー×1本
材質
鋼(ニッケルメッキ)