山本光学
ゴグル型保護めがね YG-505 YG-506 YG-5080 セルロース用スペアレンズ
ゴグル形保護めがね YG-505 YG-506 YGー5080セルロース用スペアレンズです。
トラスコ品番
530-4013
適合機種
YG-505、YG-506、YG-5080セルロース
材質
レンズ:アセテート
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
0.6
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607248
YG505/506/5080(SP)
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください