NS-3515-1B スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機) 82601666

NS-3515-1B スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機) 82601666
NS-3515-1B スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機) 82601666
NS-3515-1B スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機) 82601666
NS-3515-1B スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機) 82601666

スケールルーペ用スケール板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82601666
品番
NS-3515-1B
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

スケールルーペ用のスケール板です。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
豊富な目盛で、様々な計測が可能です。

用途
スケールルーペの交換用スケール板に。
適合機種
NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1
材質
本体:ガラス
本体質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×1.3×35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする