曜日別特売

ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り)

ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り) - 水本機械製作所ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り) - 水本機械製作所

フック部には、外れ止め付です。

用途
壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-0797
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)
6.2
寸法L1(mm)
53
寸法t(mm)
7.2
寸法S(mm)
15
寸法L2(mm)
35
寸法T(mm)
5
寸法d2(mm)
4.5
寸法R(mm)
4
寸法W1(mm)
38.5
寸法W2(mm)
23
H(mm)
35
使用荷重(kN)
0.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82617791B-1463
¥2,140
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする