曜日別特売
B-1463 ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り) 水本機械製作所 82617791

代表画像

B-1463 ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り) 水本機械製作所 82617791
B-1463 ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り) 水本機械製作所 82617791

ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82617791
品番
B-1463
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

フック部には、外れ止め付です。

用途
壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
849-0797
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)
6.2
寸法L1(mm)
53
寸法t(mm)
7.2
寸法S(mm)
15
寸法L2(mm)
35
寸法T(mm)
5
寸法d2(mm)
4.5
寸法R(mm)
4
寸法W1(mm)
38.5
寸法W2(mm)
23
H(mm)
35
使用荷重(kN)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする