水本機械製作所
ステンレス トグルピン
カシメピンが表面に出ていないのでスッキリとした外観です。
用途
船舶の艤装や部品の固定用に。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611676
FTP-1645
708-7239
45
6
16
24
¥
8,730
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82629675
FTP-1030
708-7216
30
4
10
14
¥
4,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください