水本機械製作所
ステンレス トグルピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
45
45
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82611676
品番
FTP-1645
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
カシメピンが表面に出ていないのでスッキリとした外観です。
用途
船舶の艤装や部品の固定用に。
トラスコ品番
708-7239
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
24
材質
ステンレス(SUS304)