曜日別特売
SSY10-X ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンワイ フッ素系グリース仕様 PISCO(ピスコ) 82614230

ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンワイ フッ素系グリース仕様

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82614230
品番
SSY10-X
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。
使用部品は全て禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連にも最適です。

用途
化学関係に。
医療関係に。
薬品関係に。
食品関係に。
トラスコ品番
268-4402
材質
金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:FKM
適合チューブ外径(Φmm)
10×10×10
使用温度範囲(℃)
-15~120(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする