曜日別特売
JS300-50V ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業) 82632527

代表画像

JS300-50V ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業) 82632527
JS300-50V ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業) 82632527
JS300-50V ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業) 82632527
JS300-50V ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業) 82632527
JS300-50V ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業) 82632527

ステンレス鋼製重量用戸車JS300型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82632527
品番
JS300-50V
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。

用途
門扉。
トラスコ品番
824-6833
材質
枠:ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨、車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
20
取付高H(mm)
62
許容荷重(N[kgf])
400/2ヶ
取付座A(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
30
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする