代表画像
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製重量用戸車JS325型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82635921
品番
JS325-150L
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
JS315型の枠無しタイプです。
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
用途
門扉。
トラスコ品番
824-6848
セット内容
ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質
車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボス幅寸法は付属ワッシャー分を加算した値です。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。