ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器ハンディタイプ

ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器ハンディタイプ - フルプラ

長く支持されているプレッシャー式噴霧器のロングセラー商品です。

用途
家庭園芸など。
付属品
スポイト
トラスコ品番
126-3253
材質
本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン
幅(mm)
100
高さ(mm)
270
奥行(mm)
170
容量(L)
500
最高圧力(MPa)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×175×270
ノズル
ショート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※厚生労働省認可の防疫薬品・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤など不可。
※使用後はよく洗浄して圧力を抜いた状態で日光(紫外線)のあたらない場所で保管して下さい。
※火や高熱のそばに置かないで下さい。
※冬期は凍らない所で保管して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826046491100
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする