650500030 ダイヤモンドカッターブレード DS-10 EHWA 82627137

代表画像

ダイヤモンドカッターブレード DS-10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82627137
品番
650500030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

御影石用として設計された切味タイプのカッターです。

用途
御影石用。
トラスコ品番
704-7602
材質
合金鋼
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13800
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2.2
付属リング穴径(Φmm)
なし
チップ高さ(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする