水本機械製作所
チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-8227
材質
黄銅
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
5.5
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
26
寸法R(mm)
2.5
H(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82615700
A-2280
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください