曜日別特売
A-2280 チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ 水本機械製作所 82615700

代表画像

A-2280 チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ 水本機械製作所 82615700
A-2280 チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ 水本機械製作所 82615700
A-2280 チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ 水本機械製作所 82615700

チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82615700
品番
A-2280
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-8227
材質
黄銅
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
5.5
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
26
寸法R(mm)
2.5
H(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする