Minimo
デライトホイール Φ30×2
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
外径(Φmm)
30
内容量
1パック(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82612979
NA3062
128-4984
#240
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82625685
NA3065
128-4933
#1000
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82632771
NA3064
128-1661
#600
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください