デライトホイール Φ30×2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#1000
内容量1パック(10個)注文コード82625685品番NA3065
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。

トラスコ品番
128-4933
粒度
#1000
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
外径(Φmm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする