TO-174TB トック戸車 ベアリング付 TKG 82604360

使用例画像1

TO-174TB トック戸車 ベアリング付 TKG 82604360
TO-174TB トック戸車 ベアリング付 TKG 82604360

トック戸車 ベアリング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82604360
品番
TO-174TB
参考基準価格(税別)¥256販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

留め具を使わずに構造物へ取付できます。
シンプルな構造で丈夫です。
ベアリング付なので滑らかに回転します。

用途
引違い書庫、雨戸などに
トラスコ品番
656-8259
材質
樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼
種類
ローラー:ベアリング付
全長A(mm)
45
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)
耐荷重(kg)
(2個使用時)10
許容荷重
5kgf
許容荷重(daN)
4.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
全長:45×35×15(10)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする